{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
⌀-Område | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 73 mm | |
totallängd L | 123 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,15 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122362 16,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406076535 | |
Tillverkarens nummer | 122362 16,06-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,06-Xmm
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
3 901,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
3 251,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
3 779,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
3 149,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
2 891,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
2 409,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Färgring | röd | grön | Utan |
Invändig | nej | nej | nej |
Spetsvinkel | 140 grad | 135 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |