{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 7,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,09 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122362 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197971050 | |
Tillverkarens nummer | 122362 7,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,8mm
på begäran
I lager
19 styck i lager
698,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
460,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
52 styck i lager
359,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
110 styck i lager
339,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Färgring | röd | Utan | grön | blå |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29,3 mm | 29,3 mm | 29,3 mm | 29,3 mm |