{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 60 mm | |
totallängd L | 107 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122315 12,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406076108 | |
Tillverkarens nummer | 122315 12,06-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr Weldon DIN 6535 HB 12,06-X mm
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 507,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 255,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 507,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 255,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
3 398,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
2 832,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
3 398,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
2 832,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀-Område | 12,06 ;14,05 | 12,06 ;14,05 | 12,06 ;14,05 | 12,06 ;14,05 |
Semi Standard | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | grön | grön |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |