{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀-Område | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122315 14,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406076115 | |
Tillverkarens nummer | 122315 14,06-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr Weldon DIN 6535 HB 14,06-X mm
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 922,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 601,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
1 922,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
1 601,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
4 075,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
3 395,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
4 075,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
3 395,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
⌀-Område | 14,06 ;16,05 | 14,06 ;16,05 | 14,06 ;16,05 | 14,06 ;16,05 |
Beläggning | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spännspårlängd Lc | 65 | 65 | 83 | 83 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |