{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,2 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122315 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197386625 | |
Tillverkarens nummer | 122315 4,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 4,2mm
på begäran
I lager
188 styck i lager
447,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
627,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
879,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
479 styck i lager
336,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
207 styck i lager
416,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
672,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
337,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | Utan | grön | grön | grön | grön | röd | blå |
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Nominell ⌀ DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,7 mm | 17,7 mm | 17,7 mm | 17,7 mm | 17,7 mm | 17,7 mm | 17,7 mm |