{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 38,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122315 11 | |
EAN/GTIN | 4045197387257 | |
Tillverkarens nummer | 122315 11 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 11mm
på begäran
I lager
50 styck i lager
759,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
90 styck i lager
565,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
1 143,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
175 styck i lager
562,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | grön | röd | blå |
Nominell ⌀ DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm | 38,5 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |