{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,6 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122315 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197386762 | |
Tillverkarens nummer | 122315 5,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 5,6mm
på begäran
I lager
13 styck i lager
447,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
627,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
879,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
102 styck i lager
336,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
128 styck i lager
416,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
672,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
337,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Spetsvinkel | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |