{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,3 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 34,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122315 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197387035 | |
Tillverkarens nummer | 122315 8,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 8,3mm
på begäran
I lager
16 styck i lager
540,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
733,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 442,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
405,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
86 styck i lager
659,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
75 styck i lager
377,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | grön | grön | grön | grön | blå |
Invändig | nej | nej | ja, med 25 bar | nej | ja, med 25 bar | nej |
Nominell ⌀ DC | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |