HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 11 mm

Art-nr.: 122391 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
189 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Inox
Nominell ⌀ DC 11 mm
Beläggning AlTiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 38,5 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 55 mm
totallängd L 102 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,13 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122391 11
EAN/GTIN 4067263007043
Tillverkarens nummer 122391 11

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Effektiv borrning speciellt för användning i rostfria och syrafasta stål.
Raka eggar med optimerad skärkantdesign för bättre spånbrytningsbeteende. Större spånkanaler för utmärkt spånevakuering.Ökad slitstyrka tack vare förbättrat hårdmetallsubstrat och högtemperaturbeständig beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 11 mm

HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 11 mm

på begäran
I lager
189 styck i lager
560,97  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
56 styck i lager
756,36  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
61 styck i lager
563,49  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager
1 139,58  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Färgring blå Utan grön röd
Nominell ⌀ DC 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6
Tolerans nom.-⌀ m7 h7 h7 h7
Spännspårlängd Lc 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 38,5 mm 38,5 mm 38,5 mm 38,5 mm
Produktslag Spiralborrar Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Från samma serie "Pro Inox" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen