{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominell ⌀ DC | 9,9 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 32,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborrar |
Artikelnummer | 122391 9,9 | |
EAN/GTIN | 4067263006985 | |
Tillverkarens nummer | 122391 9,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 9,9mm
på begäran
I lager
31 styck i lager
376,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
538,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 styck i lager
781,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | blå | Utan | röd |
totallängd L | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |