HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 8,5 mm

Art-nr.: 122391 8,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
130 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Inox
Nominell ⌀ DC 8,5 mm
Beläggning AlTiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 34,3 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 47 mm
totallängd L 89 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,11 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122391 8,5
EAN/GTIN 4067263006848
Tillverkarens nummer 122391 8,5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Effektiv borrning speciellt för användning i rostfria och syrafasta stål.
Raka eggar med optimerad skärkantdesign för bättre spånbrytningsbeteende. Större spånkanaler för utmärkt spånevakuering.Ökad slitstyrka tack vare förbättrat hårdmetallsubstrat och högtemperaturbeständig beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 8,5 mm

HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 8,5 mm

på begäran
I lager
130 styck i lager
378,18  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
152 styck i lager
540,80  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
425 styck i lager
405,91  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
72 styck i lager
784,09  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Utförande 4×D 4×D 4×D 4×D
Färgring blå Utan grön röd
Invändig nej nej nej nej
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM
Skaftdiameter Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 34,3 mm 34,3 mm 34,3 mm 34,3 mm

Från samma serie "Pro Inox" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen