HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 16 mm

Art-nr.: 122391 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
108 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Inox
Nominell ⌀ DC 16 mm
Beläggning AlTiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 41 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 65 mm
totallängd L 115 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,17 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122391 16
EAN/GTIN 4067263007241
Tillverkarens nummer 122391 16

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Effektiv borrning speciellt för användning i rostfria och syrafasta stål.
Raka eggar med optimerad skärkantdesign för bättre spånbrytningsbeteende. Större spånkanaler för utmärkt spånevakuering.Ökad slitstyrka tack vare förbättrat hårdmetallsubstrat och högtemperaturbeständig beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 16 mm

HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 16 mm

på begäran
I lager
108 styck i lager
960,58  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager
1 367,75  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
58 styck i lager
1 021,09  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
1 972,84  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning AlTiN TiN TiAlN TiAlN
totallängd L 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Invändig nej nej nej nej
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM
Spetsvinkel 140 grad 140 grad 140 grad 140 grad
Spännspårlängd Lc 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm

Från samma serie "Pro Inox" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen