HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 3,1 mm

Art-nr.: 122391 3,1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Inox
Nominell ⌀ DC 3,1 mm
Beläggning AlTiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 15,4 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 20 mm
totallängd L 62 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122391 3,1
EAN/GTIN 4067263006305
Tillverkarens nummer 122391 3,1

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Effektiv borrning speciellt för användning i rostfria och syrafasta stål.
Raka eggar med optimerad skärkantdesign för bättre spånbrytningsbeteende. Större spånkanaler för utmärkt spånevakuering.Ökad slitstyrka tack vare förbättrat hårdmetallsubstrat och högtemperaturbeständig beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 3,1 mm

HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 3,1 mm

på begäran
I lager
25 styck i lager
337,84  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
250 styck i lager
447,51  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
105 styck i lager
336,58  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
673,16  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
totallängd L 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Norm DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM
Spetsvinkel 140 grad 140 grad 140 grad 140 grad
Tolerans nom.-⌀ m7 h7 h7 h7
Spännspårlängd Lc 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Från samma serie "Pro Inox" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen