HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 19,5 mm

Art-nr.: 122391 19,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Inox
Nominell ⌀ DC 19,5 mm
Beläggning AlTiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 49,8 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 79 mm
totallängd L 131 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122391 19,5
EAN/GTIN 4067263007340
Tillverkarens nummer 122391 19,5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Effektiv borrning speciellt för användning i rostfria och syrafasta stål.
Raka eggar med optimerad skärkantdesign för bättre spånbrytningsbeteende. Större spånkanaler för utmärkt spånevakuering.Ökad slitstyrka tack vare förbättrat hårdmetallsubstrat och högtemperaturbeständig beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 19,5 mm

HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB 19,5 mm

på begäran
I lager
12 styck i lager
1 859,38  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
3 479,26  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager
1 966,54  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Färgring blå grön grön
Invändig nej nej nej
Nominell ⌀ DC 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm
Norm DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6
Tolerans nom.-⌀ m7 h7 h7
Skaftdiameter Ds 20 mm 20 mm 20 mm

Från samma serie "Pro Inox" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen