{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 3,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 14,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122426 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197791283 | |
Tillverkarens nummer | 122426 3,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,5mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
879,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
94 styck i lager
447,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
627,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
359 styck i lager
336,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
104 styck i lager
416,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
74 styck i lager
672,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
103 styck i lager
337,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | grön | Utan | grön | grön | grön | röd | blå |
Invändig | ja, med 25 bar | nej | nej | nej | ja, med 25 bar | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm | 14,8 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |