{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122426 12 | |
EAN/GTIN | 4045197792136 | |
Tillverkarens nummer | 122426 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 12 mm
på begäran
I lager
44 styck i lager
2 076,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
191,48 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
171,93 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
85,56 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
200,10 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 styck i lager
166,18 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Malli | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Värirengas | grön | sininen | keltainen | vihreä | pun. | pinkki |
Nimellis-⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Lastuava aine | VHM | TKM | TKM | TKM | TKM | TKM |
Kärkikulma | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
varren ⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |