{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 15,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,34 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122426 15,5 | |
EAN/GTIN | 4045197792273 | |
Tillverkarens nummer | 122426 15,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,5mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 213,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
2 232,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 377,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
1 638,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
1 720,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | AlTiN |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | grön | grön | gul | grön | blå |
Nominell ⌀ DC | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |