{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 11,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 38,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122426 11,1 | |
EAN/GTIN | 4045197792044 | |
Tillverkarens nummer | 122426 11,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,1mm
på begäran
I lager
11 styck i lager
2 036,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
2 036,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
935,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
935,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
935,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön |
totallängd L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |