{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 11,1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 38,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122508 11,1 | |
EAN/GTIN | 4045197836229 | |
Tillverkarens nummer | 122508 11,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 11,1
på begäran
I lager
36 styck i lager
941,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
168,48 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
168,48 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
78,12 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
78,12 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | grön | verde | verde | verde | verde |
totallängd L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Skärmaterial | VHM | HMI | HMI | HMI | HMI |
Spetsvinkel | 140 grad | 135 grado | 135 grado | 140 grado | 140 grado |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Produktslag | Spiralborr | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |