{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
⌀-Område | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,31 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122426 14,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406077310 | |
Tillverkarens nummer | 122426 14,06-X |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,06-Xmm
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
3 990,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
3 325,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
4 050,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
3 375,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
4 247,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
3 539,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
4 005,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
3 337,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Från
1
st
2 879,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
2 399,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiN |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
totallängd L | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Spetsvinkel | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |