{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 5,3 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 20,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,19 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122426 5,3 | |
EAN/GTIN | 4045197791467 | |
Tillverkarens nummer | 122426 5,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,3mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
882,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
604,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 070,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
77 styck i lager
418,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
447,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | AlTiN |
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |