{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 9,2 | |
EAN/GTIN | 4045197013408 | |
Tillverkarens nummer | 114150 9,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 9,2
på begäran
I lager
246 styck i lager
Från
1
st
164,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
136,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
962 styck i lager
28,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
182 styck i lager
43,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 125 | 125 | 125 |
Nominell ⌀ DC | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |