{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 24,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 37 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197002648 | |
Tillverkarens nummer | 113020 8,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS-E FS 8,5 mm
på begäran
I lager
610 styck i lager
Från
1
st
152,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
127,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 909 styck i lager
99,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 24,3 | 62,3 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |