{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 30,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197002853 | |
Tillverkarens nummer | 113020 10,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS-E FS 10,8 mm
på begäran
I lager
57 styck i lager
Från
1
st
350,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
291,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
Från
1
st
192,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
160,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Typ | FS | N |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |