{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 21,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 31 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197002426 | |
Tillverkarens nummer | 113020 6,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS-E FS 6,4 mm
på begäran
I lager
90 styck i lager
Från
1
st
101,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
84,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från
1
st
73,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
61,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
490 styck i lager
Från
1
st
36,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
30,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 70 | 101 | 70 |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 21,4 | 53,4 | 11,4 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |