{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 21 mm | |
Spännspårlängd Lc | 31 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,7 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113020 6,7 | |
EAN/GTIN | 4045197002457 | |
Tillverkarens nummer | 113020 6,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kort borr HSS-E FS 6,7 mm
på begäran
I lager
49 styck i lager
Från
1
st
109,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
90,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
155 styck i lager
Från
1
st
75,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
62,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS E | HSS E |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 21 | 53 |