{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 3,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 13,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 18 mm | |
totallängd L | 49 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,2 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113005 3,2 | |
Tillverkarens nummer | 113005 3,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, ⌀ DC h8: 3,2mm |
på begäran
I lager
317 styck i lager
Från
1
st
55,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
46,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
172 styck i lager
Från
1
st
115,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
96,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
562 styck i lager
Från
1
st
55,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
46,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
835 styck i lager
Från
1
st
122,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
102,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
191 styck i lager
Från
1
st
158,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
132,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
Från
1
st
268,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
223,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
300 styck i lager
Från
1
st
108,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
90,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 238 styck i lager
Från
1
st
17,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
14,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | obelagd | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | blå | grön | grön | Utan |
totallängd L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |