{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 4,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113005 4,9 | |
Tillverkarens nummer | 113005 4,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, ⌀ DC h8: 4,9mm |
på begäran
I lager
84 styck i lager
Från
1
st
179,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
150,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
660 styck i lager
Från
1
st
91,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
76,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
146 styck i lager
Från
1
st
159,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
133,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
640 styck i lager
Från
1
st
228,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
190,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | TiAlN | obelagd | TiN | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | blå |
Nominell ⌀ DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Skaftdiameter Ds | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |