{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 7,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 25,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 37 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113005 7,8 | |
Tillverkarens nummer | 113005 7,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, ⌀ DC h8: 7,8mm |
på begäran
I lager
14 styck i lager
Från
1
st
353,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
294,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
Från
1
st
162,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
135,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
70 styck i lager
Från
1
st
317,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
264,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
70 styck i lager
Från
1
st
352,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
293,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
Från
1
st
542,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
451,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | blå | grön |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skärmaterial | HSS | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |