{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113005 7 | |
Tillverkarens nummer | 113005 7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, ⌀ DC h8: 7mm |
på begäran
I lager
112 styck i lager
Från
1
st
270,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
225,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
Från
1
st
483,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
402,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS Co 8 | HSS E PM |
Spetsvinkel | 130 grad | 130 grad | 130 grad |