{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 6,6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 21,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 31 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,6 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113005 6,6 | |
Tillverkarens nummer | 113005 6,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, ⌀ DC h8: 6,6mm |
på begäran
I lager
129 styck i lager
Från
1
st
107,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
89,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 435 styck i lager
Från
1
st
271,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
226,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
Från
1
st
137,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
114,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
82 styck i lager
Från
1
st
239,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
199,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
86 styck i lager
Från
1
st
257,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
214,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
Från
1
st
221,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
184,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
158 styck i lager
Från
1
st
37,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
31,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN | obelagd | TiN | TiAlN | TiAlN | obelagd |
totallängd L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Spetsvinkel | 130 grad | 135 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 118 grad | 118 grad |
Spännspårlängd Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |