{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominell ⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33 mm | |
Spännspårlängd Lc | 54 mm | |
totallängd L | 107 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 113005 14 | |
EAN/GTIN | 4045197952806 | |
Tillverkarens nummer | 113005 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, ⌀ DC h8: 14mm |
på begäran
I lager
54 styck i lager
Från
1
st
596,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
496,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
45 styck i lager
Från
1
st
550,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
458,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
222 styck i lager
Från
1
st
667,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
555,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
330,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
141 styck i lager
Från
1
st
198,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
165,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Skaft med tre spännytor | Cylindriskt skaft |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 9,5 mm | 14 mm |