{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 30 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 %; ±3 % | |
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | ±1 % | |
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | ±1 grad | |
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Interfaţă | Port USB | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 370 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 6 Nm - 30 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 4,4 lbfft - 22,1 lbfft | |
Intervalul momentului de torsiune | 53 lbfin - 265,5 lbfin | |
Rezoluţie | 0,01 Nm | |
Rezoluţie unghiulară | 0,1 grad | |
Greutate | 735 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 21 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 9×12 mm | |
Afişaj | digital | |
Semnal de declanşare | tactil; acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | Motor vibrator | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip de baterii | 18650 | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 3,4 Ah | |
Tensiune nominală | 3,6 V | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | electronic | |
Datele pot fi protocolate | da | |
Diagonală afişaj | 2,8 inch | |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
Feedback | de indicare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfft; lbfin | |
Procedeu de măsurare | Moment; Unghi de răsucire | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 282 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 303 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 655013 30 | |
EAN / GTIN | 4062406577896 | |
Număr producător | 655013 30 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie dinamometrică electronică / cheie pentru unghiul de rotație 30 Nm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
711,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
231 livrabil imediat
297,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
413,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
711,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
529,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Pătrat de antrenare | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta şi la stânga |
Intervalul momentului de torsiune | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 |
Momentul maxim | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Procedeu de măsurare | Moment ;Unghi de răsucire | Moment | Moment | Moment ;Unghi de răsucire | Moment |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului |