{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 30 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 %; ±3 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 345 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 6 Nm - 30 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 4 lbfft - 22 lbfft | |
Rezoluţie | 0,01 Nm | |
Greutate | 700 g | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Afişaj | digital | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | LR3 | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | electronic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Diagonală afişaj | 2,8 inch | |
Setarea valorii de declanşare | Indicator mobil | |
Feedback | de indicare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | nu este reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 269 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 655550 30 | |
EAN / GTIN | 4045197804310 | |
Număr producător | 655550 30 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie dinamometrică electronică cu ceas comparator digital cu scală 30 Nm
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat
413,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
231 livrabil imediat
297,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
711,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
529,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
711,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Citire comutabilă | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Pătrat de antrenare | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta şi la stânga |
Intervalul momentului de torsiune | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 | 6 ;30 |
Momentul maxim | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Procedeu de măsurare | Moment | Moment | Moment ;Unghi de răsucire | Moment | Moment ;Unghi de răsucire |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului | Certificat de etalonare al producătorului |