Execuţie:
- Afişaj: Afişaj mare, luminos cu contrast puternic, imagine stabilă, de 2 inch, TFT. Cu afişarea nivelului bateriei.
- Clichet fix cu pârghie de comutare.
- Afişaj: Peak (valoare maximă) şi Track (sincron).
- Moduri: Afişare moment de rotaţie; declanşare moment de rotaţie.
- Îmbinările filetate şi secvenţele pot fi programate atât direct la cheie, cât şi, la fel de confortabil, prin aplicaţie.
- Aplicații radio disponibile: Aplicaţia HCT Windows şi aplicaţia mobilă HCT. Dispozitivul de verificare dispune de o interfaţă bidirecţională. Dispozitivul de verificare poate fi operat şi autonom (fără aplicaţie).
- App: Pentru activarea HCT Windows App, sunt necesare stickul Bluetooth-Dongle 49 8999 (licenţă) şi software-ul Windows App (http://ho7.eu/win-app-hct). Aplicaţie de mobil HCT disponibilă gratuit pentru iOS şi Android.
- Ieşire de date: Prin bluetooth. Prin aplicaţie, ca fişier .csv, sau direct la cheia dinamometrică, prin interfaţa HID, pentru o documentare digitală simplă şi comodă.
- Autorizare radio: Cheile dinamometrice cu interfaţă bluetooth dispun de autorizare radio valabilă în toate ţările UE, în Elveţia, Norvegia şi Turcia, și Marea Britanie.
- Protecţie cu parolă: posibilă protecţie împotriva accesului neautorizat în meniu (parolă master).
- Semnalele de avertizare sunt tactile (vibraţii), optice (modificarea culorii pe afişaj) şi acustice (buzzer). Momentul de preavertizare se reglează individual. Semnalele de avertizare tactile şi acustice pot fi dezactivate în funcţie de preferinţe.
- Introducere simplă a dimensiunilor: În cazul folosirii prelungitoarelor, trebuie introdusă o nouă valoarea (măsură fixă suplimentară). Nu mai este necesar calculul complex cu formule.
- Clasa de protecție IP40
- Mânerul dintr-o componentă al cheii dinamometrice asigură o ergonomie bună şi un grad ridicat de transmitere a forţei.
- Rezistent la uleiuri, unsori, carburanţi, lichide de frână şi Skydrol.
- Limbi: germană, engleză, spaniolă, italiană, franceză.
- Reglaj standard: Este posibilă resetarea la valorile reglajului standard.
- Ora şi data sunt actualizate la cheie automat, de îndată ce este realizată conexiunea cu aplicaţia.
- Afişarea versiunii de software cu număr de serie, contor de sarcină şi dată de calibrare.
- Reamintire a necesităţii de calibrare după numărul de solicitări.
- Funcţie de contorizare: Contorul de sarcină este afişat opţional pe ecran. Această valoare poate fi oricând resetată.
- Ultima măsurătoare: Ultima măsurătoare efectuată poate fi accesată simplu şi rapid în ecranul principal.
- Caracteristică premium: La nevoie, măsurarea unghiului de rotaţie se activează individual ca licenţă suplimentară, prin magazinul nostru GO DIGITAL STORE. Se poate găsi aici: http://ho7.eu./holex-hct.
Unitate de măsură: Nm, lbfft, lbfin.
Avantaj:
Vă rugăm să actualizați aplicația și firmware-ul Bluetooth a cheiei dinamometrice a dvs. pentru a profita din plin de beneficii! Firmware aplicație de la 1.1.10, firmware Bluetooth de la 1.3.6.
HCT Hoffmann Group Connected ToolsAvantajele transmiterii radio cu Bluetooth:
- Transfer simplu de date: printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este trimis direct către aplicaţia dumneavoastră PC (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul dumneavoastră - niciun Dongle necesar.
- Libertate de mişcare: niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.
- Independenţă locală: măsurătorile sunt realizate direct pe maşină şi transmisie prin radio către aplicaţia dumneavoastră.
- Transmitere de date în siguranţă: fără erori de citire sau de transfer - este posibilă interconectarea mai multor instrumente de măsurare.
Standard:
Verificat conform DIN EN ISO 6789.
Precizie:
Moment de rotaţie: În sensul acelor de ceasornic ±2 %, în sens contrar acelor de ceasornic ±3 %.
Date de utilizare:
Legendă pentru desen și formulă:
l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat
Livrare:
1 acumulator Li-Ion uzual tip 18650 3,6 V / 3400 mAh (încărcabil direct la sculă prin fişa USB-C). Inclusiv cutie de plastic rezistentă.
Notă:
Acumulatoare suplimentare recomandate disponibile la Cod
081574 Ref. 3500. Încărcător pentru 4 acumulatori, disponibil opţional la Cod
081590 Ref. 4ULTRA.