Cheie dinamometrică electronică HCT 50 Nm

Cod articol: 655025 50
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 194,00 € /buc.
  • 90,00 € /buc.
  • 160,50 € /buc.
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±3; ±3
  • Interfaţă: Interfaţă Bluetooth
  • Conexiune pentru App: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 50 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±3 %; ±3 %
Interfaţă Interfaţă Bluetooth
Conexiune pentru App HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Serie HCT
Lungimea totală L 398,5 mm
Intervalul momentului de torsiune 10 Nm - 50 Nm
Intervalul momentului de torsiune 7,4 lbfft - 36,9 lbfft
Intervalul momentului de torsiune 88,5 lbfin - 442,5 lbfin
Rezoluţie 0,01 Nm
Greutate 755 g
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Afişaj digital
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare Declanșare electromecanică
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip de baterii 18650
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081574 3500
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 3,4 Ah
Tensiune nominală 3,6 V
Formă de conectare Pătrat de antrenare (clichet)
Aplicaţie radio HID (Human Interface Device); Aplicaţie HCT Mobile; HCT Windows App
Tehnică de măsurare electronic
Datele pot fi protocolate da
Diagonală afişaj 2 inch
Setarea valorii de declanşare digital, reglabil
Feedback de indicare; de declanşare; Semnal acustic
Citire comutabilă Nm; lbfft; lbfin
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 330,5 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 655025 50
EAN / GTIN 4062406390051
Număr producător 655025 50

Descriere

Execuţie:

  • Afişaj: Afişaj mare, luminos cu contrast puternic, imagine stabilă, de 2 inch, TFT. Cu afişarea nivelului bateriei.
  • Clichet fix cu pârghie de comutare.
  • Afişaj: Peak (valoare maximă) şi Track (sincron).
  • Moduri: Afişare moment de rotaţie; declanşare moment de rotaţie.
  • Aplicații radio disponibile: Aplicaţia HCT Windows şi aplicaţia mobilă HCT. Dispozitivul de verificare dispune de o interfaţă bidirecţională. Dispozitivul de verificare poate fi operat şi autonom (fără aplicaţie).
  • App: Pentru activarea HCT Windows App, sunt necesare stickul Bluetooth-Dongle 49 8999 (licenţă) şi software-ul Windows App (http://ho7.eu/win-app-hct). Aplicaţie de mobil HCT disponibilă gratuit pentru iOS şi Android.
  • Ieşire de date: Prin bluetooth. Prin aplicaţie, ca fişier .csv, sau direct la cheia dinamometrică, prin interfaţa HID, pentru o documentare digitală simplă şi comodă.
  • Autorizare radio: Cheile dinamometrice cu interfaţă bluetooth dispun de autorizare radio valabilă în toate ţările UE, în Elveţia, Norvegia şi Turcia, și Marea Britanie.
  • Protecţie cu parolă: posibilă protecţie împotriva accesului neautorizat în meniu (parolă master).
  • Semnalele de avertizare sunt tactile (vibraţii), optice (modificarea culorii pe afişaj) şi acustice (buzzer). Momentul de preavertizare se reglează individual. Semnalele de avertizare tactile şi acustice pot fi dezactivate în funcţie de preferinţe.
  • Introducere simplă a dimensiunilor: În cazul folosirii prelungitoarelor, trebuie introdusă o nouă valoarea (măsură fixă suplimentară). Nu mai este necesar calculul complex cu formule.
  • Clasa de protecție IP40
  • Mânerul dintr-o componentă al cheii dinamometrice asigură o ergonomie bună şi un grad ridicat de transmitere a forţei.
  • Rezistent la uleiuri, unsori, carburanţi, lichide de frână şi Skydrol.
  • Limbi: germană, engleză, spaniolă, italiană, franceză.
  • Reglaj standard: Este posibilă resetarea la valorile reglajului standard.
  • Ora şi data sunt actualizate la cheie automat, de îndată ce este realizată conexiunea cu aplicaţia.
  • Afişarea versiunii de software cu număr de serie, contor de sarcină şi dată de calibrare.
  • Reamintire a necesităţii de calibrare după numărul de solicitări.
  • Funcţie de contorizare: Contorul de sarcină este afişat opţional pe ecran. Această valoare poate fi oricând resetată.
  • Ultima măsurătoare: Ultima măsurătoare efectuată poate fi accesată simplu şi rapid în ecranul principal.
  • Caracteristică premium: La nevoie, măsurarea unghiului de rotaţie se activează individual ca licenţă suplimentară, prin magazinul nostru GO DIGITAL STORE. Se poate găsi aici: http://ho7.eu./holex-hct.

Unitate de măsură: Nm, lbfft, lbfin.

Avantaj:

Vă rugăm să actualizați aplicația și firmware-ul Bluetooth a cheiei dinamometrice a dvs. pentru a profita din plin de beneficii! Firmware aplicație de la 1.1.10, firmware Bluetooth de la 1.3.6.

HCT Hoffmann Group Connected Tools
Avantajele transmiterii radio cu Bluetooth:
  • Transfer simplu de date: printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este trimis direct către aplicaţia dumneavoastră PC (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul dumneavoastră - niciun Dongle necesar.
  • Libertate de mişcare: niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.
  • Independenţă locală: măsurătorile sunt realizate direct pe maşină şi transmisie prin radio către aplicaţia dumneavoastră.
  • Transmitere de date în siguranţă: fără erori de citire sau de transfer - este posibilă interconectarea mai multor instrumente de măsurare.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

Moment de rotaţie: În sensul acelor de ceasornic ±2 %, în sens contrar acelor de ceasornic ±3 %.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Livrare:

1 acumulator Li-Ion uzual tip 18650 3,6 V / 3400 mAh (încărcabil direct la sculă prin fişa USB-C). Inclusiv cutie de plastic rezistentă.

Notă:

Acumulatoare suplimentare recomandate disponibile la Cod 081574 Ref. 3500. Încărcător pentru 4 acumulatori, disponibil opţional la Cod 081590 Ref. 4ULTRA.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături