{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 340 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 %; ±3 % | |
Interfaţă | Interfaţă Bluetooth | |
Conexiune pentru App | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Serie | HCT | |
Lungimea totală L | 655 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 68 Nm - 340 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 50,2 lbfft - 250,8 lbfft | |
Intervalul momentului de torsiune | 602 lbfin - 3.009 lbfin | |
Rezoluţie | 0,1 Nm | |
Greutate | 1.525 g | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Afişaj | digital | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | Declanșare electromecanică | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip de baterii | 18650 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081574 3500 | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 3,4 Ah | |
Tensiune nominală | 3,6 V | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Aplicaţie radio | HID (Human Interface Device); Aplicaţie HCT Mobile; HCT Windows App | |
Tehnică de măsurare | electronic | |
Datele pot fi protocolate | da | |
Diagonală afişaj | 2 inch | |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
Feedback | de indicare; de declanşare; Semnal acustic | |
Citire comutabilă | Nm; lbfft; lbfin | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 582 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 655025 340 | |
EAN / GTIN | 4062406390082 | |
Număr producător | 655025 340 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cheie dinamometrică electronică HCT 340 Nm
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
724,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
613,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pătrat de antrenare | 1/2 | 1/2 |
Afişaj | digital | digital |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | Cu baterii |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 ;±3 | ±2 ;±3 |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | Pătrat de antrenare (clichet) |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | Indicator mobil |
Feedback | de indicare ;de declanşare ;Semnal acustic | de indicare |