{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HCT | |
Norm | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 150 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | |
Tijă adâncime existentă | da | |
Tijă de adâncime | ⌀ 1,6 | |
Interfaţă | Interfaţă Bluetooth | |
Lungimea ciocului | 40 mm | |
Aplicaţie radio | HID (Human Interface Device); Aplicaţie HCT Mobile; HCT Windows App | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Oţel superior, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | Celulă buton | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 Cod CR2032 | |
Tip produs | Şubler universal |
Cod articol | 412792 150 | |
EAN / GTIN | 4062406629465 | |
Număr producător | 412792 150 |