{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 30 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 %; ±3 % | |
Sculă interschimbabilă | Cap ataşabil | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 390 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 6 Nm - 30 Nm | |
Rezoluţie | 0,01 Nm | |
Greutate | 1.400 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 17,5 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 9×12 mm | |
Afişaj | digital | |
Semnal de declanşare | optic; acustic | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | LR3 | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | electronic | |
Datele pot fi protocolate | da | |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
Feedback | de indicare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 299,2 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 316,7 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 655345 30 | |
EAN / GTIN | 4045197503824 | |
Număr producător | 655345 30 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie dinamometrică electronică, Momentul maxim de torsiune: 30Nm
La cerere
În stoc
229 livrabil imediat
297,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
98 livrabil imediat
711,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
529,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
711,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch | 1/4 inch |
Afişaj | digital | digital | digital | digital |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta şi la stânga | Strângere la dreapta şi la stânga |
Intervalul momentului de torsiune | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm |
Greutate | 1.400 g | 735 g | 590 g | 735 g |
Momentul maxim | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | digital, reglabil | digital, reglabil | digital, reglabil |