Cheie dinamometrică electronică, Momentul maxim de torsiune: 12Nm

Cod articol: 655345 12
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 194,00 € /buc.
  • 90,00 € /buc.
La cerere
În stoc
237 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±2; ±3
  • Sculă interschimbabilă: Cap ataşabil
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 12 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±2 %; ±3 %
Sculă interschimbabilă Cap ataşabil
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 216 mm
Intervalul momentului de torsiune 2,4 Nm - 12 Nm
Rezoluţie 0,01 Nm
Greutate 650 g
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Afişaj digital
Semnal de declanşare optic; acustic
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii LR3
Formă de conectare Pătrat de antrenare (clichet)
Tehnică de măsurare electronic
Datele pot fi protocolate da
Setarea valorii de declanşare digital, reglabil
Feedback de indicare
Citire comutabilă Nm; lbfft; lbfin; kgfm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 176,3 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 655345 12
EAN / GTIN 4045197503817
Număr producător 655345 12

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică robustă cu carcasă rezistentă la şocuri, mâner din 2 componente, afişaj mare şi clichet reversibil. Operare simplă datorită tastelor mari de reglare. Prin intermediul unui semnal optic şi acustic, este indicată vizual şi acustic atingerea momentului de referinţă. Vă stau la dispoziţie două moduri de lucru cu afişarea valorii maxime şi cu afişaj rotativ. Memoria de lucru poate stoca până la 50 de valori de strângere.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Clichet reversibil fix cu extractor. Orice nivel de forţă. Indiferent de locul din care este prinsă cheia, rezultatul măsurătorii este întotdeauna exact.

Aplicaţie:

Control al momentului de rotaţie, strângere controlată a şurubului la asamblări individuale sau serii mici.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

În sensul acelor de ceasornic ±2 %, în sens contrar acelor de ceasornic ±3 %.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.