{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 340 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 %; ±3 % | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 655 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 68 Nm - 340 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 50 lbfft - 250 lbfft | |
Rezoluţie | 0,1 Nm | |
Greutate | 1.650 g | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Afişaj | digital | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Tip de baterii | LR3 | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | electronic | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Diagonală afişaj | 3,5 inch | |
Setarea valorii de declanşare | Indicator mobil | |
Feedback | de indicare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | nu este reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 567 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 655550 340 | |
EAN / GTIN | 4045197727879 | |
Număr producător | 655550 340 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie dinamometrică electronică cu ceas comparator digital cu scală 340 Nm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
623,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
371,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
997,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
735,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
997,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Afişaj | digital | digital | digital | digital | digital |
Rezoluţie | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Intervalul momentului de torsiune | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 | 68 ;340 |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tehnică de măsurare | electronic | electronic | electronic | electronic | electronic |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | Pătrat de antrenare (clichet) | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) |
Feedback | de indicare | de indicare | de indicare | de indicare ;de declanşare ;Semnal acustic | de indicare |