Cheie dinamometrică electronică / cheie pentru unghiul de rotație HCT 30 Nm

Cod articol: 655010 30

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 160,50 € /buc.
  • 194,00 € /buc.
  • 90,00 € /buc.
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±2; ±3
  • Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie: ±1
  • Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie: ±1
  • Sculă interschimbabilă: Capete ataşabile

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 30 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±2 %; ±3 %
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie ±1 %
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie ±1 grad
Sculă interschimbabilă Capete ataşabile
Interfaţă Port USB; Interfaţă Bluetooth
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Serie HCT
Lungimea totală L 370 mm
Intervalul momentului de torsiune 6 Nm - 30 Nm
Intervalul momentului de torsiune 4,5 lbfft - 22 lbfft
Intervalul momentului de torsiune 53 lbfin - 266 lbfin
Rezoluţie 0,01 Nm
Rezoluţie unghiulară 0,1 grad
Greutate 735 g
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] 21,1 mm
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Adaptor pentru capul ataşabil 9×12 mm
Afişaj digital
Semnal de declanşare tactil; acustic; tactil
Principiu de declanşare Motor vibrator
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 3,4 Ah
Tensiune nominală 3,6 V
Formă de conectare pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Aplicaţie radio HID (Human Interface Device); Aplicaţie HCT Mobile; HCT Windows App
Tehnică de măsurare electronic
Datele pot fi protocolate da
Diagonală afişaj 2,8 inch
Setarea valorii de declanşare digital, reglabil
Feedback de indicare
Citire comutabilă Nm; lbfft; lbfin
Procedeu de măsurare Moment; Unghi de răsucire
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] 282 mm
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 303 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 655010 30
EAN / GTIN 4062406297602
Număr producător 655010 30

Descriere

Execuţie:

  • Afişaj: Afişaj mare, luminos cu contrast puternic, cu imagine stabilă, de 2,8 inch, TFT, cu scală dublă. Cu afişaj pentru baterie şi pentru spaţiul de stocare. Momentul şi unghiul de rotaţie sunt vizibile simultan.
  • Afişaj: Peak (valoare maximă) şi Track (sincron).
  • Moduri: afişare moment de rotaţie; declanşare moment de rotaţie; declanşare unghi de rotaţie; declanşare moment de rotaţie cu monitorizare unghi de rotaţie; declanşare unghi de rotaţie cu monitorizarea momentului de rotaţie. Pot fi programate până la 100 de îmbinări individuale. Îmbinările filetate recurente se combină pentru a forma o secvenţă (până la 10 secvenţe, fiecare cu până la 10 îmbinări filetate). Îmbinările filetate şi secvenţele pot fi programate atât direct la cheie, cât şi, la fel de confortabil, prin aplicaţie.
  • Aplicații radio disponibile: Aplicaţia HCT Windows şi aplicaţia mobilă HCT. Dispozitivul de verificare dispune de o interfaţă bidirecţională, poate fi însă operat şi individual (fără aplicaţie).
  • Aplicații: Pentru activarea HCT Windows App, sunt necesare stickul Bluetooth-Dongle 498999 STICK (licenţă) şi software-ul Windows App (http://ho7.eu/win-app-hct). Aplicaţia HCT mobilă pentru iOS şi Android este disponibilă gratuit.
  • Spaţiu de stocare: 1000 de valori măsurate cu marcaj de timp (incl. dată şi oră). Stocarea în cheie poate fi dezactivată manual odată ce este stabilită conexiunea cu terminalul prin HID.
  • Ieşire de date: Posibil prin bluetooth sau prin USB-C. Prin bluetooth: Prin aplicaţie ca fişier .csv sau direct la cheia dinamometrică prin interfaţa HID, pentru o documentare digitală simplă şi comodă. Prin interfață USB-C: Datele pot fi exportate ca fişier csv.
  • Autorizare radio: Cheia dinamometrică cu interfaţă bluetooth dispune de autorizare radio valabilă în toate ţările UE, Elveţia, Norvegia, Turcia, Marea Britanie, SUA şi Mexic.
  • Protecţia cu parolă: poate fi folosită ca protecţie împotriva accesului neautorizat în meniu (parola master) şi pentru asigurarea înşurubărilor şi a planurilor de execuţie. De asemenea, se setează astfel încât o lucrare ulterioară, în cazul strângerii incorecte a şurubului, să se poată realiza doar după introducerea parolei.
  • Semnalele de avertizare sunt tactile (prin vibraţii), optice (modificarea culorii pe afişaj, cu o bună vizibilitate din orice poziţie, inel 360° LED cu „funcţie de semafor”) şi acustice (buzzer). Momentul de preavertizare se reglează individual. Semnalele de avertizare tactile şi acustice pot fi dezactivate în funcţie de preferinţe.
  • Introducere simplă a dimensiunilor: Pentru scule cu măsură fixă modificată trebuie să se introducă doar valoarea nouă. Nu mai este necesară convertirea complexă cu formule.
  • Clasă de protecţie IP40.
  • Mânerul din două componente al cheilor dinamometrice/pentru unghi de rotaţie asigură o ergonomie specială şi un grad ridicat de transmitere a forţei.
  • Rezistent la uleiuri, unsori, carburanţi, lichide de frână şi Skydrol.
  • Limbi: germană, engleză, spaniolă, italiană, franceză.
  • Reglaj standard: Este posibilă resetarea la valorile reglajului standard.
  • Ora şi data sunt actualizate la cheie automat, de îndată ce este realizată conexiunea cu aplicaţia.
  • Afişarea versiunii de software cu număr de serie, contor de sarcină şi dată de calibrare.
  • Reamintire a necesităţii de calibrare după numărul de solicitări.

Unitate de măsură: Nm, lbfft, lbfin.
cu adaptor cu clichet.

Avantaj:

Vă rugăm să actualizați aplicația și firmware-ul Bluetooth a cheiei dinamometrice a dvs. pentru a profita din plin de beneficii! Firmware de aplicație de la 3.37, firmware Bluetooth de la 0.95.

HCT Hoffmann Group Connected Tools
Avantajele transmiterii radio cu Bluetooth:
  • Transfer simplu de date: printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este trimis direct către aplicaţia dumneavoastră PC (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul dumneavoastră - niciun Dongle necesar.
  • Libertate de mişcare: niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.
  • Independenţă locală: măsurătorile sunt realizate direct pe maşină şi transmisie prin radio către aplicaţia dumneavoastră.
  • Transmitere de date în siguranţă: fără erori de citire sau de transfer - este posibilă interconectarea mai multor instrumente de măsurare.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

Moment de rotaţie: În sens orar ±2 %, în sens antiorar ±3 %.
Unghi de răsucire: ±1° pentru intervalul de măsurare de până la 100°, ±1 % pentru intervalul de măsurare de la 100°.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Livrare:

Cablu de date USB-C, clichet reversibil cu ejector (Ref. 12 – 340: adaptor cu clichet Ref. 500 şi 850: clichet montat fix), 1 acumulator Li-Ion standard de tip 18650 3,6V / 3400 mAh (reîncărcabil direct în sculă prin mufa USB-C). Inclusiv cutie de plastic rezistentă.

Notă:

Acumulatoare suplimentare recomandate disponibile la Cod 081574 Ref. 3500. Încărcător pentru 4 acumulatoare disponibil opţional la: 081590 Ref. 4ULTRA. Un suport pentru montarea sau suspensia cheii dinamometrice este disponibil cu codul 655039 măr. 1.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături