{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 100 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 %; ±3 % | |
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | ±1 % | |
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | ±1 grad | |
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Interfaţă | Port USB | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 423,4 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 20 Nm - 100 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 14,8 lbfft - 73,8 lbfft | |
Intervalul momentului de torsiune | 177 lbfin - 885 lbfin | |
Rezoluţie | 0,1 Nm | |
Rezoluţie unghiulară | 0,1 grad | |
Greutate | 1.052 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 28 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 9×12 mm | |
Afişaj | digital | |
Semnal de declanşare | tactil; acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | Motor vibrator | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip de baterii | 18650 | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 3,4 Ah | |
Tensiune nominală | 3,6 V | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | electronic | |
Datele pot fi protocolate | da | |
Diagonală afişaj | 2,8 inch | |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
Feedback | de indicare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfft; lbfin | |
Procedeu de măsurare | Moment; Unghi de răsucire | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 325,1 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 353,1 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 655013 100 | |
EAN / GTIN | 4062406578114 | |
Număr producător | 655013 100 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie dinamometrică electronică / cheie pentru unghiul de rotație, Momentul maxim de torsiune: 100Nm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
769,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
239 livrabil imediat
769,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
225 livrabil imediat
566,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rezoluţie | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Intervalul momentului de torsiune | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm |
Lungimea totală L | 423,4 mm | 423,4 mm | 418,6 mm |
Greutate | 1.052 g | 1.052 g | 910 g |
Interfaţă | Port USB | Port USB; Interfaţă Bluetooth | Interfaţă Bluetooth |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | Pătrat de antrenare (clichet) |
Principiu de declanşare | Motor vibrator | Motor vibrator | Declanșare electromecanică |