{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 12 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 %; ±3 % | |
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | ±1 % | |
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | ±1 grad | |
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Interfaţă | Port USB | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 370 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 1,8 lbfft - 8,85 lbfft | |
Intervalul momentului de torsiune | 21,2 lbfin - 106,2 lbfin | |
Rezoluţie | 0,01 Nm | |
Rezoluţie unghiulară | 0,1 grad | |
Greutate | 735 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 21 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 9×12 mm | |
Afişaj | digital | |
Semnal de declanşare | tactil; acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | Motor vibrator | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip de baterii | 18650 | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 3,4 Ah | |
Tensiune nominală | 3,6 V | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | electronic | |
Datele pot fi protocolate | da | |
Diagonală afişaj | 2,8 inch | |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
Feedback | de indicare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfft; lbfin | |
Procedeu de măsurare | Moment; Unghi de răsucire | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 282 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 303 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol |
655013 12
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4062406577889
Copiaţi |
|
Număr producător |
655013 12
Copiaţi |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |