{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 200 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta şi la stânga | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±2 %; ±3 % | |
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | ±1 % | |
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie | ±1 grad | |
Sculă interschimbabilă | Capete ataşabile | |
Interfaţă | Port USB | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
Lungimea totală L | 530 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 40 Nm - 200 Nm | |
Intervalul momentului de torsiune | 29,5 lbfft - 147,5 lbfft | |
Intervalul momentului de torsiune | 354 lbfin - 1.770 lbfin | |
Rezoluţie | 0,1 Nm | |
Rezoluţie unghiulară | 0,1 grad | |
Greutate | 1.460 g | |
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [l2] | 34 mm | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Adaptor pentru capul ataşabil | 14×18 mm | |
Afişaj | digital | |
Semnal de declanşare | tactil; acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | Motor vibrator | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip de baterii | 18650 | |
Număr de acumulatoare incluse | 1 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 3,4 Ah | |
Tensiune nominală | 3,6 V | |
Formă de conectare | pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară) | |
Tehnică de măsurare | electronic | |
Datele pot fi protocolate | da | |
Diagonală afişaj | 2,8 inch | |
Setarea valorii de declanşare | digital, reglabil | |
Feedback | de indicare | |
Citire comutabilă | Nm; lbfft; lbfin | |
Procedeu de măsurare | Moment; Unghi de răsucire | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei fără capăt ataşabil [l1] | 422 mm | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 456 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 655013 200 | |
EAN / GTIN | 4062406578121 | |
Număr producător | 655013 200 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie dinamometrică electronică / cheie pentru unghiul de rotație, Momentul maxim de torsiune: 200Nm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
811,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
811,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
190 livrabil imediat
601,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Tip acumulator | Litiu-Ion | Litiu-Ion | Litiu-Ion |
Diagonală afişaj | 2,8 inch | 2,8 inch | 2 inch |
Lungimea totală L | 530 mm | 530 mm | 535 mm |
Greutate | 1.460 g | 1.460 g | 1.360 g |
Momentul maxim | 200 Nm | 200 Nm | 200 Nm |
Tensiune nominală | 3,6 V | 3,6 V | 3,6 V |
Interfaţă | Port USB | Port USB; Interfaţă Bluetooth | Interfaţă Bluetooth |