{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 5/8 inch | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 22,4 mm | |
Lungime | 38 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642400 5/8 | |
EAN / GTIN | 4018754007899 | |
Număr producător | 03410036 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 5/8inch
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
9,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
444 livrabil imediat
6,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.044 livrabil imediat
16,63 €
8,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.034 livrabil imediat
3,75 €
1,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
468 livrabil imediat
10,61 €
5,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 22,4 mm | 22,6 mm | 22,5 mm | 22,6 mm | 22,9 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Deschiderea cheii | 5/8 inch | 5/8 inch | 5/8 inch | 5/8 inch | 5/8 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |