{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 7/8 inch | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 29,7 mm | |
Lungime | 42 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642400 7/8 | |
EAN / GTIN | 4018754007950 | |
Număr producător | 03410044 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 7/8inch
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
11,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
463 livrabil imediat
8,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.126 livrabil imediat
18,39 €
9,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.068 livrabil imediat
5,46 €
2,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
450 livrabil imediat
13,85 €
6,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 29,7 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 42 mm | 41 mm | 77 mm | 41 mm | 77 mm |
Deschiderea cheii | 7/8 inch | 7/8 inch | 7/8 inch | 7/8 inch | 7/8 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |