{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 1.1/4 inch | |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ pe partea de antrenare | 40 mm | |
Lungime | 45 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |
Suprafaţă | cromate cu nichel | |
Cu profil AS-Drive | da | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 642400 1.1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754008018 | |
Număr producător | 03410056 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bit bi-hexagonal, 1/2 inch 1.1/4 inch
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
16,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
482 livrabil imediat
13,70 €
6,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
475 livrabil imediat
22,35 €
10,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
484 livrabil imediat
8,39 €
4,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 40 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lungime | 45 mm | 44 mm | 77 mm | 44 mm |
Material | Oţel ultraperformant HPQ® | |||
Deschiderea cheii | 1.1/4 inch | 1.1/4 inch | 1.1/4 inch | 1.1/4 inch |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |