Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch, mărimi în inch 23 buc.

Cod articol: 638711
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale: 3/8-1.1/4

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 23
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale 3/8-1.1/4 inch
Lungime 454 mm
Lăţime 253 mm
Înălţime 64 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Dimensiuni deschidere chei inch
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 638711
EAN / GTIN 4018754260966
Număr producător 96035125

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet de până la 3/4 inch (măsuri americane).

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare bi-hexagonale: 17 buc. Cod 642400
Ref. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4
Mâner tip T: 1 buc. Cod 641300 Ref. 300
Prelungitoare: 3 buc. Cod 641000 Ref. 50; 130; 255
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 641600 Ref. 1/2
Clichet: 1 buc. Cod 640100 Ref. 1/2
Păstrare în: Cutie din plastic ABS