Articulaţie cardanică, 1/2 inch, Tip: 1/2

Cod articol: 641600 1/2
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 1/2 inch
Lungimea totală 71 mm
Cu QuickRelease nu
Tip produs Articulaţie cardanică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 641600 1/2
EAN / GTIN 4018754013012
Număr producător 13020000

Descriere

Execuţie:

Alegerea materialului şi forjarea specială garantează funcţionare optimă şi durabilitate îndelungată.
Locaşul pătrat retractat, pătratele exterioare şi cele patru segmente arcuitoare permit conectarea părţilor de acţionare şi de conectare „oarbe”.

Standard:

DIN 3123-C 12,5
Pătrat exterior conform DIN 3120-A 12,5 cu bilă cu arc, locaş pătrat conform DIN 3120-C 12,5, cu canale.

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Articulaţie cardanică, 1/2 inch, Tip: 1/2

Articulaţie cardanică, 1/2 inch, Tip: 1/2

La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
33,89 €
La cerere
În stoc
1.464 livrabil imediat
14,73 €
La cerere
În stoc
2.313 livrabil imediat
22,66 €
Pătrat de antrenare 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch
Lungimea totală 71 mm 67,5 mm 67,5 mm
Cu QuickRelease nu nu nu
Tip produs Articulaţie cardanică Articulaţie cardanică Articulaţie cardanică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături